XA-4300UKCS(メタン仕様、充電池セット) マルチガス検知器 XA-4000Uシリーズ 新コスモス電機 63673734 XA-4300UKCS(メタン仕様、充電池セット) マルチガス検知器 XA-4000Uシリーズ 新コスモス電機 63673734

マルチガス検知器 XA-4000Uシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63673734 品番 XA-4300UKCS(メタン仕様、充電池セット)
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

センサ寿命3年の装着型4ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。

用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。 付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ オプションロギングデータ収集セット、レザーケース、ベルトクリップ、ネックストラップ、アームベルト、ポンプユニットセット、1mガス導入管セット、8mガス導入管セット 質量(g)約130(電池除く) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 対象ガスメタン、酸素、一酸化炭素 防爆構造Ex ia UC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
注意
※センサ寿命3年は1年に1回以上のメーカー点検を行った場合に限ります。本製品で乾電池をご使用される場合は、別売りの乾電池ユニットパックをお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする