下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の ワイヤーロープ
ワイヤーロープ ロックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63674303
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
9
構成
6×24
用途
荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類
A種(裸)
破断強度(kN)
39.9
単位質量(kg/m)
0.269