プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様<魚探>【周波数出力】(チャープ:出力))L:2kW、H:1kW、【水深表示範囲】最大:0〜1500m、最小:0〜5m、【背景色】4色、【色配列】5種類、<プロッター>【縮尺サイズ】0.005〜500NM(km)、【プロット間隔】(時間)1、5、10、20、30秒、1、2、5、10、20分、(距離)0.01〜2NM(km)間隔、【記憶点数】(航跡)64000点、(マーク)48000点、(目的地)2000点、【航跡表示色】7色、【ルート航法】40ルート、【作図機能】〇、【地図塗りつぶし/回転】〇、【地図データ】全国詳細地図、【潮汐グラフ】〇、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS内蔵(全仕様) 注文コード63674626 品番振動子TD360
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応

表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11〜30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg 仕様<魚探>【周波数出力】(チャープ:出力))L:2kW、H:1kW、【水深表示範囲】最大:0〜1500m、最小:0〜5m、【背景色】4色、【色配列】5種類、<プロッター>【縮尺サイズ】0.005〜500NM(km)、【プロット間隔】(時間)1、5、10、20、30秒、1、2、5、10、20分、(距離)0.01〜2NM(km)間隔、【記憶点数】(航跡)64000点、(マーク)48000点、(目的地)2000点、【航跡表示色】7色、【ルート航法】40ルート、【作図機能】〇、【地図塗りつぶし/回転】〇、【地図データ】全国詳細地図、【潮汐グラフ】〇、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS内蔵(全仕様) 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
注意
※HDX-10CはGPSアンテナを内蔵しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする