内容量1セット仕様<魚探>【周波数出力】(チャープ:出力))L:1kW、H:1kW、【水深表示範囲】最大:0~1500m、最小:0~5m、【背景色】4色、【色配列】5種類、<プロッター>【縮尺サイズ】0.005~500NM(km)、【プロット間隔】(時間)1、5、10、20、30秒、1、2、5、10、20分、(距離)0.01~2NM(km)間隔、【記憶点数】(航跡)64000点、(マーク)48000点、(目的地)2000点、【航跡表示色】7色、【ルート航法】40ルート、【作図機能】〇、【地図塗りつぶし/回転】〇、【地図データ】全国詳細地図、【潮汐グラフ】〇、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS内蔵(全仕様)注文コード63674705品番振動子TD340