表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11〜30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
仕様<魚探>【周波数・出力】5kW/38〜70、【水深表示範囲】(振動子別深度表示範囲表)5kW:0〜2000m、【その他魚探機能】自動深度・自動感度、魚探拡大、<プロッター>【記憶点数】(航跡)32000点、(マーク)24000点、(目的地)1000点、【地図データ】全国詳細地図、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS外付、【その他プロッター機能】ライン作図、潮汐グラフ