曜日別特売
TD390 ワイドバンド魚探HE-7300-WB 本多電子 63674845

ワイドバンド魚探HE-7300-WB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット仕様<魚探>【周波数・出力】5kW/38~70、【水深表示範囲】(振動子別深度表示範囲表)5kW:0~2000m、【その他魚探機能】自動深度・自動感度、魚探拡大注文コード63674845品番TD390
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!

表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整仕様<魚探>【周波数・出力】5kW/38~70、【水深表示範囲】(振動子別深度表示範囲表)5kW:0~2000m、【その他魚探機能】自動深度・自動感度、魚探拡大
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする