AX3000 メッシュWi-Fiシステム(1台)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63676455 品番DECO X60(1-PACK)(JP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

もっと繋がる もっと届く。超高速:高速の新規格Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)。
接続台数増加:通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術が最大接続可能台数を大幅に引き上げました。
シームレスなメッシュWi-Fi:Wi-Fi6の特徴であるノイズへの強さと、メッシュWi-Fiを組み合わせることでさらに広い範囲でインターネットに接続できるようになりました。
超低遅延:遅延削減により、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話がよりスムーズに行えるようになりました。
接続先は1つだけ:複数のDecoユニットを使用し、2.4GHzと5GHzを両方とも利用しても表示されるSSIDは1つだけです。
セキュリティ:新しい暗号化規格WPA3とTP-LinkHomeCareTMに付随しているアンチウイルスや保護者による制限機能によってより安全にインターネットを利用できます。
かんたん設定:設定は専用アプリで画面表示の沿って進めるだけです。

電源100〜240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5 GHz:2402 Mbps(802.11ax)*W52のみ、2.4 GHz:574 Mbps(802.11ax) 伝送方法Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a(5 GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする