防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(100V)29.0、(200V)29.5、(242V)30.7 注文コード63678573 品番EXILF411SA9U1-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(100V)29.0、(200V)29.5、(242V)30.7 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)131.7、(200V)129.4、(242V)124.4 質量(kg)11 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 長さ(mm)1416 用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100〜242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする