カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の ツーリング関連商品
クリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678756
品番
#8
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
使用範囲
Φ4〜Φ8
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
51
寸法D(mm)
6.3
寸法E(mm)
3.2
寸法G(mm)
M4 P0.7×20(ボルト)
適合
小スプリング
用途
円筒研削盤用
注意
※商品の使用範囲にご注意ください