カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の ツーリング関連商品
クリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678774
品番
#22
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
使用範囲
Φ13〜Φ24
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
88
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
4.3
寸法G(mm)
M6 P1.0×25(ボルト)
適合
大スプリング
用途
円筒研削盤用
注意
※商品の使用範囲にご注意ください