クリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63678808 品番 #50S
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい

使用範囲Φ38〜Φ50 寸法A(mm)78 寸法B(mm)58 寸法C(mm)115 寸法D(mm)11 寸法E(mm)4.3 寸法G(mm)M6 P1.0×30(ボルト) 適合大スプリング 用途円筒研削盤用
注意
※商品の使用範囲にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする