クリッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 適合新特大スプリング 注文コード63678826 品番#80S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880
この商品は適合など9種類から選べます 他の種類を見る

シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい

使用範囲Φ60〜Φ80 寸法A(mm)115 寸法B(mm)90 寸法C(mm)155 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法G(mm)M8 P1.25×40(ボルト) 適合新特大スプリング 用途円筒研削盤用
注意
※商品の使用範囲にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする