泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
零相基準入力装置
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
組み合せ適合品番
(継電器)SHG-M11、SHG-D□11、TVG-DV□、TRG-DV30
注文コード
63680953
品番
ZPD-2
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
組み合せ適合品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
碍子相互と変換器BOX間の接続電線(電線長は碍子相互間450mm、碍子と変換器ボックス間1100mm)
質量(kg)
碍子本体:1.83(3個1組)/変換器ボックス:0.5
構造
屋内エポキシ樹脂ポスト碍子形
静電容量
250pF×3
絶縁階級
6号A、AC22kV/1分間
耐荷重(N)
曲げ:1765(180kg)
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み合せ適合品番
(継電器)SHG-M11、SHG-D□11、TVG-DV□、TRG-DV30
制御電圧(V)
7.2k