泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
零相基準入力装置
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
組み合せ適合品番
(継電器)SHG-AF3、SHG-DF3
注文コード
63680978
品番
KAF2D-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥258,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
組み合せ適合品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約15
定格電圧
6600/√3V 3300/√3V共用 50/60Hz共用
定格容量
0.02μF/相
相数
3Φ
電流(mA)
(定格充電)定格電圧6600/√3Vにおいて一相当り:24/50Hz、28.8/60Hz、(零相基準入力)6600/√3V回路で1線完全地絡電流値:72/50Hz、86/60Hz
絶縁階級
6号A
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み合せ適合品番
(継電器)SHG-AF3、SHG-DF3
結線
Y