曜日別特売
CNMG 19 06 16-SM T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681286

 

CNMG 19 06 16-SM T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681286
CNMG 19 06 16-SM T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681286

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナーR(mm)1.5875
切刃長さ(mm)12.7
内容量1箱(10個)注文コード63681286品番CNMG 19 06 16-SM
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
中から低切削速度用。
中切削
被削材SM切刃長さ(mm)12.7勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1125内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする