定格制御電源電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格感度電流(mA)(整定値)軽漏電:300-500-1000-1500-2000、重漏電:2000-5000-10000-20000-30000、許容範囲:整定値に対し51〜100%
定格不動作電流(mA)軽漏電:150-250-500-750-1000、重漏電:1000-2500-5000-10000-15000
動作時間(s)(整定値)軽漏電:0.3、重漏電:0.3-0.5-1.0-2.0-3.0、(軽漏電、重漏電とも)整定値以下、慣性不動作時間以上
慣性不動作時間(s)軽漏電:0.1超、重漏電:0.1超-0.3-0.6-1.2-2.0
使用電圧範囲(V)AC80〜121、AC160〜242
使用温度範囲(℃)-20〜+60
消費電力(VA)常時1.5以下、動作時2.0以下
絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
試験方法試験/復帰スイッチ(兼用)
動作表示軽漏電:LED(赤色)、重漏電:磁気反転表示器(橙色)
電源表示灯LED(緑色)
接点構成軽漏電:1a、重漏電:1a
開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)
復帰方式軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)
取付方式屋内壁掛形
質量(g)280
材質(ケース)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応