UP形集合型漏電継電器

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63681416 品番UP-10D
参考基準価格(税別)¥319,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約700 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)-20〜+60 適合規格JIS C 8374 接点構成回路別警報接点:1a×10点、全回路一括警報:1a、装置異常:1b(常時励磁) 耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間、制御回路導電部相互間 AC1500V 1分間、同一制御回路の開極接点間 AC1000V 1分間 測定方式Io形 定格周波数(Hz)50/60 設定で選択 消費電力(常時)AC電源:3.5VA、DC電源:1.2W以下、(動作時)AC電源:8.0VA、DC電源:3.0W以下 表示方式LCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×118×126.2 使用電圧範囲(V)AC80〜242、DC80〜143 定格感度電流(mA)(整定値)30〜100(10mAステップ)、100〜1000(50mAステップ)、1000〜4000(100mAステップ)、L(ロック)、ー(未使用)、許容範囲:整定値に対し51〜100% 連続通電電流(A)(許容)2 開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms) 慣性不動作時間(s)0.3〜1.5sの時(動作時間-0.3s)または0.1sの大きい値以上、1.5〜5.0sの時(動作時間)×0.8以上、動作時間0.1sは指定なし 停電補償時間時計カレンダは停電補償10日以上 回路10回路 絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 定格制御電源電圧(V)AC100又は200又はDC100共用 動作時間(s)(整定値)0.1、0.3〜1.0(50msステップ)、1.0〜5.0(100msステップ)、整定値以下で慣性不動作時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする