UP形集合型漏電継電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63681459 品番UP-10LAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約5.8(10ユニット) 構造プラグインタイプ 構成電源ユニット+検出ユニット 消費電力(VA)40以下(10ユニット同時作動) 動作表示LED 復帰方式手動(自動も可) 定格電圧変動範囲AC80〜110VまたはAC160〜220V 回路数(漏電検出)1〜10回路 整定電流0.1-0.2-0.4-0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量1a・1c・AC250V・2A・力率1.0、AC250V・1A・力率0.4 定格制御電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 動作時間(s)0.1-0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする