RNMG 25 09 00 T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681478 RNMG 25 09 00 T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681478

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)12.7 注文コード63681478 品番RNMG 25 09 00
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はコーナーR・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。
軽から重断続切削に好適な材種です。

用途
一般旋削鋳鉄加工用。
中切削
被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)12.7 母材超硬 材種3225 内接円径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする