漏電火災警報器用試験機

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63681626 品番RGR-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥155,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示

用途作動電流(感度電流)値試験+動作時間試験 付属品保護カバー、ストラップ、単3アルカリ乾電池4本、3mリード線2本(白黒/赤緑パワークリップ) 仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。 材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー 質量(g)約790(付属品含む) 精度出力電流:±(2%rdg+3dgt) 表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む) 保存温度(℃)-20〜70 機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持 出力周波数(Hz)50/60(設定により選択) 出力電流(mA)0〜500 オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ 制御電源単3アルカリ乾電池×4本 標高(m)2000以下 動作周囲温度(℃)0〜40 試験機能【動作時間試験】試験時限設定値:1/2/4/6/8/10分より選択設定可、試験電流設定値:30mAから10mAステップで500mA、動作時間表示:0〜999ms、1.00〜59.99s、1分00s〜試験時限設定値 RoHS指令(10物質対応)対応 試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。 使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間) 相対湿度(%RH)30〜80(結露無きこと)
注意
※電池電圧低下予告表示として、LCD画面の● 表示がフリッカします。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交換電池をご準備ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63681626
2024-03-29
用途:
漏電火災警報試験
野澤電気管理事務所 様 (サービス業)

この商品は最高。今まで他の試験機を使用していたが、この商品に変えてから試験の時間を大幅に短縮できた。

対象商品:
63681617
2024-02-11
用途:
漏電火災警報器試験機の試験に使用
中井電気設備管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

4階屋上に漏電火災警報器試験機が設置されているため、約6sの試験器と約5sのバッテリを持って階段を上がるのが大変でした。この試験器は小さく軽いため大変重宝しています・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする