サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
切刃長さ(mm)
25.5403
注文コード
63681697
品番
TNMG 27 06 08-PR
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
荒
被削材
PK
切刃長さ(mm)
25.5403
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
4315
内接円径(mm)
15.875