TNMG 27 06 12-MR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681724 TNMG 27 06 12-MR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681724

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 切刃長さ(mm)24.5625 注文コード63681724 品番TNMG 27 06 12-MR
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はコーナーR・切刃長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材PK 切刃長さ(mm)24.5625 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 材種4315 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする