曜日別特売
TF-23000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ 63681845

 

TF-23000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ 63681845
TF-23000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ 63681845
TF-23000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ 63681845
TF-23000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ 63681845

フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65
全長(mm)300
内容量1本注文コード63681845品番TF-23000
参考基準価格(税別)¥19,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品
接続継手 10Kフランジ

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収全長(mm)300使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K呼び径(B)2.5最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)65適合流体冷温水材質(チューブ)SUS304材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする