SBMT 38 12 32-XH コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビック 63681977 SBMT 38 12 32-XH コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビック 63681977

コロターン107 旋削用ポジチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63681977 品番 SBMT 38 12 32-XH
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

重切削、バーピーリング、鉄道車輪向けです。

用途一般旋削鋼加工用。 被削材PMK 切刃長さ(mm)34.9 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)12.7 コーナーR(mm)3.175 母材超硬 材種4215 内接円径(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする