SNMM 25 07 24-MR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63682029 SNMM 25 07 24-MR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63682029

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)2.38125 切刃長さ(mm)23 注文コード63682029 品番SNMM 25 07 24-MR
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はコーナーR・切刃長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材PK 切刃長さ(mm)23 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 材種4315 内接円径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする