曜日別特売
TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682326

 

TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682326
TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682326
TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682326

消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)500
内容量1本注文コード63682326品番TFK-23000
参考基準価格(税別)¥22,790販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消防庁の告示基準に適合した認定品です。
接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
接続継手 10Kフランジ

用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ呼び径(A)40呼び径(B)1.5全長(mm)500フランジJIS10K使用温度(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1.4適合流体材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする