曜日別特売
TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682667

 

TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682667
TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682667
TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682667
TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682667
TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682667

ステンレス製防振継手 TX-83000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード63682667品番TX-83000
参考基準価格(税別)¥219,420販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。
外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。
接液はステンレスです。
接続継手 10Kフランジ

用途
ポンプの振動吸収
呼び径(A)200呼び径(B)8使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)1全長(mm)200フランジJIS10K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。(350A、400AはJIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする