TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682703 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682703 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682703 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682703 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682703

ステンレス製防振継手 TX-83000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)400 呼び径(B)16 注文コード63682703 品番TX-83000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥403,140
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。
外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。
接液はステンレスです。
接続継手 10Kフランジ

呼び径(A)400 呼び径(B)16 使用温度範囲(℃)80 最高使用圧力(MPa)1 用途ポンプの振動吸収 全長(mm)200 フランジJIS10K 最高使用温度(℃)80 適合流体冷温水 材質(フランジ)SS400 材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。(350A、400AはJIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする