東洋ケース
東洋ケースの バス用品
東洋ケースの その他浴室用品
スティッキーフレンズチューブスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63683193
品番
SF-TUBE-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質
ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、PET樹脂
質量(g)
70
タイプ
チューブスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約138×8×176
耐荷重(g)
約250以下