スティッキーフレンズチューブスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63683209 品番SF-TUBE-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。

材質ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、PET樹脂 質量(g)70 タイプチューブスタンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×8×175 耐荷重(g)約250以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする