トリコン販売
エアー緩衝材 トリコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1袋(380粒)
1袋(1000粒)
1袋(1500粒)
1袋(380粒)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(380粒)
注文コード
63684085
品番
t233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途
緩衝材
材質
ポリエステル・ポリエチレンラミネート
幅(mm)
90
長さ(m)
190
仕様
背のシール部分にマジックカット加工がされており手で切ってエアーを抜く事が出来ます。
寸法(mm)
190×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光が当たる場所や寒暖差の激しい場所においては劣化する可能性もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,370
/
税込
¥
2,607
沖縄地方
数量1につき
¥
2,370
/
税込
¥
2,607
離島
数量1につき
¥
2,370
/
税込
¥
2,607