INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63684243
品番
AM-320HTCV1
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
電源(V)
100
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-4
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
27±2〜36±2
使用地区
一般地
排水
排水栓:なし
吐水口長さ(mm)
125
給電方式
電源式
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。