付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
消費電力(W)ヒーター能力:1100
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)11
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約75(沸上げ時間:約46分(15→75℃))
出湯温度(℃)約26〜36(温度範囲約21〜43℃)
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060