曜日別特売
EHPN-CA25ECV3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684679

EHPN-CA25ECV3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684679
EHPN-CA25ECV3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684679
EHPN-CA25ECV3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684679
EHPN-CA25ECV3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684679

小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台仕様標準出湯量:約36L(わきあげ温度50℃)、約68L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要定格電流(A)11注文コード63684679品番EHPN-CA25ECV3
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約36L(わきあげ温度50℃)、約68L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプ消費電力(W)ヒーター能力:1100電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)11本体質量(kg)約11(満水時:約36)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマーオートウィークリータイマーモードコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約50または75(出荷時は約50)[沸上げ時間:約56分(15→50℃)、約100分(15→75)]出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする