EHPN-CB25V3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684706

EHPN-CB25V3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684706
EHPN-CB25V3 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 63684706

小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台仕様標準出湯量:約50L(わきあげ温度60℃)、約68L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要定格電流(A)10注文コード63684706品番EHPN-CB25V3
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約50L(わきあげ温度60℃)、約68L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:2000電源電圧単相200V(50/60Hz)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)10本体質量(kg)約11(満水時:約36)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ引掛形2P(接地極付)AC250V/20Aタイマー設定なしコンセントパナソニック品番:WF2520B/W対応沸上げ温度(℃)約60または75(出荷時は約60)[沸上げ時間:約38分(15→60℃)、約54分(15→75)]出湯温度(℃)約60または75(出荷時は約60℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする