クワッドローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63685896 品番CA650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ブーツ一体型のクワッドローラーです。シューレースとベルトで固定するタイプです。足首部分は、ベルト式なので、脱いだり履いたりが簡単です。ブレーキはつま先部分です。

付属品取扱説明書 材質ブーツ:ポリウレタン、シューレース:ナイロンその他、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン 寸法(mm)ウィール:54×32、ベアリング:608ZB パープル サイズ(cm)22〜23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,380 / 税込 ¥1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする