Calipro(東方興産)
Calipro(東方興産)の 玩具/おもちゃ
Calipro(東方興産)の 乗用玩具
ジュニア サイズ調整式ヘルメット(SGマーク付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63686063
品番
KKJH12LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自転車はもちろん、スケートボードやインラインスケ-トにも最適。サイズはダイヤル式で調整。流線型デザインと、9個の空気腔で通気性が良く蒸れにくい。
サイズ(cm)
47〜53
材質
本体:EPS、カバー:PVC、調整ベルト:ポリプロピレン、クッション:PEフォーム
色
ライトブルー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません