Calipro(東方興産)
Calipro(東方興産)の 玩具/おもちゃ
Calipro(東方興産)の 乗用玩具
キックンロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトブルー
注文コード
63686228
品番
KR60452LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの高さは3段階調整式。本体がアルミ製なので軽い(約2.1kg)。折りたためるので、持ち運び、収納に便利。体重制限(50kgまで)。
色
ライトブルー
材質
本体:アルミ、(ハンドル付け根部分スチ-ル)、ウィール:PU、グリップ:PU
サイズ(mm)
ウィール:100×24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません