つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
消火器具標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63689096
品番
60-A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
たばこはすいがら入れへ 紙屑はくずかごへ
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450