つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
禁煙標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63689157
品番
77
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
文字内容
禁煙 タバコは喫煙所へ
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300