避難・誘導標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63689272 品番 110-A
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
文字内容←消火器 取付方式穴4 材質SCボード 仕様穴×4 厚さ(mm)1 寸法(mm)180×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする