消防隊進入口ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63689315 品番 76-A
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
文字内容消防隊進入口 取付方式ステッカー 材質塩ビ反射貼 タイプ内貼り用 厚さ(mm)- 寸法(mm)一辺200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63689315
2024-06-04
用途:
ガラス清掃
株式会社アムールサービス 様 (サービス業)

最高でした。発送も早く配達員も丁寧にでまた頼みたい

対象商品:
63689324
2018-02-22
用途:
窓の外に張り付けて使用
株式会社城山 様

裏面に接着剤があり、ガラス面に保護シールをはがして貼れ簡単施工でした。

対象商品:
63689315
2017-07-15
用途:
ホテルの窓への再貼付
森下防災工業株式会社 様 (建設業・工事業)

1つあたりの作業に時間をとれれずにすませることができました。窓の内側から貼れるので安全・確実です。

対象商品:
63689315
2018-10-31
用途:
該当サッシや窓ガラス交換時など
サービス業

接着面のいわゆる裏紙を剥がせば、外向けの赤無地の三角となっている事の説明がネット画面、カタログ上で不充分
しっかりと粘着面がこうだ。との説明が欲しかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする