エイム電子
エイム電子の PCアクセサリー
エイム電子の OAタップ/電源タップ
エイム電子の 電源管理(PDU)
ロックPDU L6-20P/C13×4ヶ口 3m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63690665
品番
ALPDU-L6-20/C13L4-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-20P/C13LK×4ヶ口
定格
20A-250V
長さ(m)
3
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
4
コード長さ(m)
3
定格入力電圧(V)
250
定格入力電流(A)
20
注意
※画像はイメージ写真となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200