VGT-B01R Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター タカショー 63692625 VGT-B01R Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター タカショー 63692625

Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63692625 品番 VGT-B01R
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通気性の良いフェルト生地を使用したプランターです。家庭菜園や花苗など、どんな植物にも対応します。
使わないときはコンパクトに折りたためます。
レッドはトマト、グリーンはキュウリやピーマン、ブラウンは茄子といったように植えた苗で分ければ、お子様の食育にも繋がります。

用途寄せ植え・家庭菜園・ジャガイモ・果樹苗・低木 材質ポリエステル・ポリプロピレン 幅(mm)300 質量(kg)0.15 レッド 容量(L)(目安値)土:約17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ30cm
注意
※生地は柔らかくキズがつきやすいので、刃物などのとがったものにご注意ください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※寒冷地で使用される場合は凍害等のおそれがありますので、ジュートなどで保護することをおすすめします。
※大きな植木や、根が張る植物は生地を破るなどのおそれがありますので使用をお控えください。
※ご理解ください
※使用環境、使用条件により異なりますが、使用期間は約1年〜2年です。
※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
※気候条件、設置条件により変色、変質、カビが発生することがあります。
※しばらく使用しない場合は十分に乾燥させて保管してください。
※汚れを落とす場合は水洗いをしてください。シンナー、ベンジンおよび酸性、アルカリ性の溶剤や洗剤は使用しないでください。
※ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63692607
2024-04-20
用途:
家庭菜園
教育・研究機関

プランターだと後片付けが面倒くさいので、
ここ数年はバッグでの栽培ハマっています。
かわいい見た目なので、夏野菜を植えるのが楽しみです。
届くまで時間がかかったので、余裕を持って注文した方がいいと思います。

対象商品:
63692607
2024-06-15
用途:
植木鉢として
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで、土を入れてもへたらず、持ち手を持っても破れる心配がありません。

対象商品:
63692607
2023-06-23
用途:
ガーデニング時
その他業種

通気性、排水性が良く、軽くて移動が楽なところが気に入りました。家庭菜園にも重宝すると思います。強いて言うなら側面の下の方の強度がもう少しあればなぁという印象です。

対象商品:
63692616
2022-01-21
用途:
苗購入時のマイバッグとして。
建設業・工事業

今は、専ら園芸店に花の苗を買いに行く時のマイバッグとして使用しています。園芸店でも以前のように苗を入れるための紙箱やプラ袋を無料で貰えないため、容器持参しなくてはならないのですが、このベジバッグなら、作りもしっかりしていて、折り畳みも可能、苗だけでなく鉢も入れられて・・・かなり重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする