非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 お客様組立品 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類操作部 接点構成- 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) 注文コード63693307 品番A22NE-L-N
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は種類・接点構成・保護構造など63種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。
圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。
操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。

備考都度納期確認 種類操作部 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) リセット方式ターンリセット アズワン品番64-9676-55 仕様都度納期確認 ストローク(mm)- 質量(g)- タイプ- 照光方式非照光 定格電圧(V)- 接点構成- 端子の種類- 使用電圧(V)- 保存温度(℃)- 機能- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 安全規格- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 接点仕様- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状きのこ 大形(Φ60mm) 操作部色 戻りの力(N)- ボタン寸法(Φmm)60 耐電圧(V/min)- 全体の動きに必要な力(TTF)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)Hz- 全体の動きT.T(参考)(mm)- 胴体形状-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする