曜日別特売
A22NE-L-PD12-N 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン) 63693343

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可お客様組立品61日以内出荷とは
内容量1個種類非常停止用押ボタンスイッチ接点構成2NC、1NO保護構造IP65耐油形(パネル前面から)注文コード63693343品番A22NE-L-PD12-N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
配線の緩みの発生がなく、メンテナンス工数の削減。
接点構成は、最大4接点まで組み合わせ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)/IP69K高温高圧洗浄対応(プルリセットタイプ)。
操作部とスイッチ部が正常に取り付けられているかを接点の開閉状態で検出が可能(ロックレバー連動接点機能)。 ※
すべての接点がロックレバーに連動します。(NC接点だけでなく、NO接点も接点状態が反転します。)

種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65耐油形(パネル前面から)リセット方式ターンリセットアズワン品番64-9676-59仕様-ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11質量(g)-タイプ-照光方式非照光(表示なし)定格電圧(V)AC/DC24(LEDランプ)接点構成2NC、1NO端子の種類プッシュインPlus端子台端子種別プッシュインPlus端子台使用電圧(V)AC/DC24±10%(LEDランプ)レバー形式ロックレバー連動接点機能保存温度(℃)-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)機能ロックレバー連動接点機能絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL508(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14/TUV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-(EN60947-5-5)/CCC(GB/T14048.5)機械的耐久性30万回以上(セット・リセットで1回)電気的耐久性AC24V、100mA、抵抗負荷:25万回以上(セット・リセットで1回)/AC250V、3A、抵抗負荷:10万回以上(セット・リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様一般負荷用定格電流(mA)約12(LEDランプ)汚染度(使用環境)汚染度3(EN 60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部形状きのこ 大形(Φ60mm)操作部色戻りの力(N)RF:最大0.25/m(回転トルク値)ボタン寸法(Φmm)60耐電圧(V/min)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz(初期値)全体の動きに必要な力(TTF)最大45N衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:30以下(セット・リセットで1回)、電気的:30以下(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85条件付短絡電流(A)100(EN 60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)10±1胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする