種類操作部
保護構造IP65(パネル前面から)
リセット方式ターンリセット
アズワン品番64-9676-62
仕様-
ストローク(mm)-
質量(g)-
タイプ-
照光方式照光
定格電圧(V)-
接点構成-
端子の種類-
使用電圧(V)-
保存温度(℃)-
機能-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
安全規格-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
接点仕様-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
操作部形状きのこ 中形(Φ40mm)
操作部色赤
戻りの力(N)-
ボタン寸法(Φmm)40
耐電圧(V/min)-
全体の動きに必要な力(TTF)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)Hz-
全体の動きT.T(参考)(mm)-
胴体形状-