種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(パネル前面から)リセット方式ターンリセットアズワン品番64-9676-70仕様-ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11質量(g)約60タイプ-照光方式照光定格電圧(V)AC/DC6(LEDランプ)接点構成1NC、1NO端子の種類プッシュインPlus端子台端子種別プッシュインPlus端子台使用電圧(V)AC/DC6±10%(LEDランプ)ランプ電圧(V)6 AC/DC保存温度(℃)-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)機能-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL508(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14/TUV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-(EN60947-5-5)/CCC(GB/T14048.5)機械的耐久性30万回以上(セット・リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット・リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様一般負荷用定格電流(mA)約11(LEDランプ)汚染度(使用環境)汚染度3(EN 60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部形状きのこ 中形(Φ40mm)操作部色赤戻りの力(N)RF:最大0.25/m(回転トルク値)ボタン寸法(Φmm)40耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz(初期値)全体の動きに必要な力(TTF)最大45N衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)ユニット数2許容操作頻度(回/min)機械的:30以下(セット・リセットで1回)、電気的:30以下(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85条件付短絡電流(A)100(EN 60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)10±1胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)