種類非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造IP65(パネル前面から)
リセット方式ターンリセット
アズワン品番64-9676-76
仕様-
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11
質量(g)-
タイプ-
照光方式照光
定格電圧(V)AC/DC6(LEDランプ)
接点構成2NC
端子の種類プッシュインPlus端子台
端子種別プッシュインPlus端子台
使用電圧(V)AC/DC6±10%(LEDランプ)
ランプ電圧(V)6 AC/DC
保存温度(℃)-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
機能-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
安全規格UL508(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14/TUV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-(EN60947-5-5)/CCC(GB/T14048.5)
機械的耐久性30万回以上(セット・リセットで1回)
電気的耐久性30万回以上(セット・リセットで1回)
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様一般負荷用
定格電流(mA)約11(LEDランプ)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN 60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45
操作部形状きのこ 中形(Φ40mm)
操作部色赤
戻りの力(N)RF:最大0.25/m(回転トルク値)
ボタン寸法(Φmm)40
耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz(初期値)
全体の動きに必要な力(TTF)最大45N
衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)
ユニット数2
許容操作頻度(回/min)機械的:30以下(セット・リセットで1回)、電気的:30以下(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)35〜85
条件付短絡電流(A)100(EN 60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)10±1
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)