※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
小形重装備リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63694269
品番
D4A-4516N
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
フレキシブル・ロッド形
形状
汎用タテ型
保護構造
IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13
アクチュエータの種類
コイル・スプリング形
接点構成
2a2b
動作方式
スナップアクション
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜100
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
機械的耐久性
3000万回以上
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I (アース端子付)
汚染度(使用環境)
3
許容動作頻度(回/分)
300(機械的)、30(電気的)
レセプタクル・ボックス
G 1/ 2 コンジット口(4回路双断形)
スイッチ・ボックス
4回路双断形、同時動作、表示灯なし
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
使用周囲湿度(%RH)
35〜95(ただし、氷結しないこと)
動作形
同時動作形